PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016661
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 8 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes - Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Zinn
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626499000
Sonepar Artikelnummer
121321509
Hersteller Artikelnummer
1016661
Hersteller Typ
CDC-MP 0,5-1,5-R
Hersteller Artikel Nr.:
1016661
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
8 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


