PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016663
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 6 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes - Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Zinn
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626498430
Sonepar Artikelnummer
121321511
Hersteller Artikelnummer
1016663
Hersteller Typ
CDC-MP 0,14-0,5-R
Hersteller Artikel Nr.:
1016663
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
6 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


