PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029390
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626530840
Sonepar Artikelnummer
121321907
Hersteller Artikelnummer
1029390
Hersteller Typ
CC1,5-TS-2,50F S/T AU
Hersteller Artikel Nr.:
1029390
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Umgebungstemperatur:
85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
1.5 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


