PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050147
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626743561
Sonepar Artikelnummer
121322409
Hersteller Artikelnummer
1050147
Hersteller Typ
SF-20KP011
Hersteller Artikel Nr.:
1050147
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


