PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050766
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - 85 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen - 100
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626670102
Sonepar Artikelnummer
121322437
Hersteller Artikelnummer
1050766
Hersteller Typ
PV-C3M-C-6-R3000
Hersteller Artikel Nr.:
1050766
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
85 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


