Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1084925

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gerollt

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626876658

Sonepar Artikelnummer

121323654

Hersteller Artikelnummer

1084925

Hersteller Typ

RC-22S2000/VPE 500

Hersteller Artikel Nr.:

1084925

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gerollt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Crimpkontakt, Buchse, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,22 mm² .. 0,56 mm², Einzelkontakt, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)