PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099992
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - 125 °C
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626951508
Sonepar Artikelnummer
121324144
Hersteller Artikelnummer
1099992
Hersteller Typ
CK2,0-ED-2,5ST AU-L
Hersteller Artikel Nr.:
1099992
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
125 °C
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


