PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099993
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Nickel/Gold
Umgebungstemperatur - 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626948157
Sonepar Artikelnummer
121324145
Hersteller Artikelnummer
1099993
Hersteller Typ
CK2,0-ED-1,0ST AU-L
Hersteller Artikel Nr.:
1099993
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Umgebungstemperatur:
125 °C
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


