PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409207
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356864367
Sonepar Artikelnummer
121331350
Hersteller Artikelnummer
1409207
Hersteller Typ
CK2,5-M-2,5 AG
Hersteller Artikel Nr.:
1409207
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Crimpkontakt, Artikelfamilie: PRC 35, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Crimpempfehlung: Vercrimpen Sie den Leiter gemäß DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt.


