PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409209
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356864480
Sonepar Artikelnummer
121331352
Hersteller Artikelnummer
1409209
Hersteller Typ
CK2,5-M-6 AG
Hersteller Artikel Nr.:
1409209
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Crimpkontakt, Artikelfamilie: PRC 35, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Vercrimpen Sie den Leiter nach DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt


