Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1452356

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356544757

Sonepar Artikelnummer

121336200

Hersteller Artikelnummer

1452356

Hersteller Typ

CC-1,0-ST-0,34-MS AU

Hersteller Artikel Nr.:

1452356

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² .. 0,5 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239798