Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1452372

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356544764

Sonepar Artikelnummer

121336201

Hersteller Artikelnummer

1452372

Hersteller Typ

CC-0,8-ST-0,34-MS AU

Hersteller Artikel Nr.:

1452372

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Durchmesser Steckkontakt:

0.8 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,8 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² .. 0,34 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239799