PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1879531
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 6 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 0.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918269067
Sonepar Artikelnummer
121352277
Hersteller Artikelnummer
1879531
Hersteller Typ
MSTBC-MT 0,2-0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1879531
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
6 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 0.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


