PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3190580
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918093419
Sonepar Artikelnummer
121362457
Hersteller Artikelnummer
3190580
Hersteller Typ
ICC-MT 1,5-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
3190580
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


