PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3190593
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918100599
Sonepar Artikelnummer
121362458
Hersteller Artikelnummer
3190593
Hersteller Typ
ICC-MT 1,5-2,5 BA
Hersteller Artikel Nr.:
3190593
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


