PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug elektrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205477
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918116910
Sonepar Artikelnummer
120462004
Hersteller Artikelnummer
1205477
Hersteller Typ
CF 3000-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1205477
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
11.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
165 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
15.550 kg


