PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug elektrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208199
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.34 .. 4 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356011341
Sonepar Artikelnummer
120462215
Hersteller Artikelnummer
1208199
Hersteller Typ
CF 1000-1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1208199
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.34 .. 4 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
14.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
550 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.034 kg


