PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug elektrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208348
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 .. 50 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356014472
Sonepar Artikelnummer
120462724
Hersteller Artikelnummer
1208348
Hersteller Typ
CF 500-230V
Hersteller Artikel Nr.:
1208348
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 .. 50 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
14.529 kg


