PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug, elektrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212463
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 mm²
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589123
Sonepar Artikelnummer
121326561
Hersteller Artikelnummer
1212463
Hersteller Typ
CF CRIMPHANDY 0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212463
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.463 kg


