Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1212456

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 .. 10 mm²

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 15.5 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356526883

Sonepar Artikelnummer

121326555

Hersteller Artikelnummer

1212456

Hersteller Typ

CF 1000-10

Hersteller Artikel Nr.:

1212456

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

4 .. 10 mm²

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

15.5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Ja

Breite:

250 mm

Höhe:

412 mm

Tiefe:

550 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798100

Gewicht:

28.500 kg

Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch, Querschnitt: 4 mm² .. 10 mm², Verpressung: trapezförmig, Gewicht 29000 g