PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug pneumatisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1203110
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - pneumatisch
Abisolierlänge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918018085
Sonepar Artikelnummer
120465156
Hersteller Artikelnummer
1203110
Hersteller Typ
ZAP 25
Hersteller Artikel Nr.:
1203110
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.762 kg


