PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug, pneumatisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1203123
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Antriebsart - pneumatisch
Abisolierlänge - 0 mm
Abisolierlänge einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918018092
Sonepar Artikelnummer
121326098
Hersteller Artikelnummer
1203123
Hersteller Typ
ZAP 25 T
Hersteller Artikel Nr.:
1203123
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
2.908 kg


