PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug, pneumatisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1203259
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 .. 10 mm²
Antriebsart - pneumatisch
Abisolierlänge - 0 mm
Abisolierlänge einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918018146
Sonepar Artikelnummer
121326100
Hersteller Artikelnummer
1203259
Hersteller Typ
ZAP 100
Hersteller Artikel Nr.:
1203259
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 .. 10 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.712 kg


