PHOENIX CONTACT - Crimpwerkzeug, pneumatisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212630
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25 .. 4 mm²
Antriebsart - pneumatisch
Abisolierlänge - 0 mm
Abisolierlänge einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356661027
Sonepar Artikelnummer
121326667
Hersteller Artikelnummer
1212630
Hersteller Typ
ZAP 40
Hersteller Artikel Nr.:
1212630
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 4 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.734 kg


