PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212730
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857895
Sonepar Artikelnummer
120462497
Hersteller Artikelnummer
1212730
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCI 6-M
Hersteller Artikel Nr.:
1212730
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.619 kg


