PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212048
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.1 .. 1.5 mm²
Länge - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453837
Sonepar Artikelnummer
120464362
Hersteller Artikelnummer
1212048
Hersteller Typ
CRIMPFOX-SC 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212048
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.1 .. 1.5 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.409 kg


