PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064998
Querschnitt - 0.14 .. 0.75 mm²
Länge - 233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626722979
Sonepar Artikelnummer
121322761
Hersteller Artikelnummer
1064998
Hersteller Typ
CRIMPFOX-P CC 0.75 L
Hersteller Artikel Nr.:
1064998
Querschnitt:
0.14 .. 0.75 mm²
Länge:
233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.531 kg


