PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069228
Querschnitt - 0.34 .. 2.5 mm²
Länge - 233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626743936
Sonepar Artikelnummer
121322897
Hersteller Artikelnummer
1069228
Hersteller Typ
CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L
Hersteller Artikel Nr.:
1069228
Querschnitt:
0.34 .. 2.5 mm²
Länge:
233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.498 kg


