PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142831
Länge - 190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151102821
Sonepar Artikelnummer
121325007
Hersteller Artikelnummer
1142831
Hersteller Typ
CRIMPFOX-P CDC 0.5L
Hersteller Artikel Nr.:
1142831
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.322 kg


