PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142832
Querschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Länge - 233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151103712
Sonepar Artikelnummer
121325008
Hersteller Artikelnummer
1142832
Hersteller Typ
CRIMPFOX-P CDC 1.5L
Hersteller Artikel Nr.:
1142832
Querschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Länge:
233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.463 kg


