PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142833
Querschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Länge - 233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151103439
Sonepar Artikelnummer
121325009
Hersteller Artikelnummer
1142833
Hersteller Typ
CRIMPFOX-P CDC 2.5L
Hersteller Artikel Nr.:
1142833
Querschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Länge:
233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.464 kg


