PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205529
Querschnitt - 0.08 .. 0.56 mm²
Länge - 195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918129132
Sonepar Artikelnummer
121326146
Hersteller Artikelnummer
1205529
Hersteller Typ
CRIMPFOX RC 0,56
Hersteller Artikel Nr.:
1205529
Querschnitt:
0.08 .. 0.56 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.292 kg


