PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212050
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453950
Sonepar Artikelnummer
121326385
Hersteller Artikelnummer
1212050
Hersteller Typ
CRIMPFOX-SC 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212050
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.675 kg


