PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212711
Querschnitt - 0.08 .. 0.5 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857604
Sonepar Artikelnummer
121326731
Hersteller Artikelnummer
1212711
Hersteller Typ
CRIMPFOX-DSUB 5-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212711
Querschnitt:
0.08 .. 0.5 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.444 kg


