PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212725
Querschnitt - 0.1 .. 1.5 mm²
Länge - 204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857840
Sonepar Artikelnummer
121326745
Hersteller Artikelnummer
1212725
Hersteller Typ
CRIMPFOX-SC 1,5-M
Hersteller Artikel Nr.:
1212725
Querschnitt:
0.1 .. 1.5 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.620 kg


