PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212734
Querschnitt - 0 .. 0.5 mm²
Länge - 200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857932
Sonepar Artikelnummer
121326753
Hersteller Artikelnummer
1212734
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C D
Hersteller Artikel Nr.:
1212734
Querschnitt:
0 .. 0.5 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.699 kg


