PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212755
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Länge - 290 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356906203
Sonepar Artikelnummer
121326774
Hersteller Artikelnummer
1212755
Hersteller Typ
CRIMPFOX-P SR 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212755
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Länge:
290 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.993 kg


