PHOENIX CONTACT - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1584839
Querschnitt - 0.7854 mm²
Länge - 195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356156783
Sonepar Artikelnummer
121339176
Hersteller Artikelnummer
1584839
Hersteller Typ
CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N
Hersteller Artikel Nr.:
1584839
Querschnitt:
0.7854 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.340 kg


