PHOENIX CONTACT - Crimpzange mit Digitalanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202888
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 236 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151267711
Sonepar Artikelnummer
121326097
Hersteller Artikelnummer
1202888
Hersteller Typ
CRIMPFOX-TC MP-6
Hersteller Artikel Nr.:
1202888
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
236 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.141 kg


