PHOENIX CONTACT - Crimpzange mit Digitalanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212620
Querschnitt - 0.08 .. 2.5 mm²
Länge - 175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356640978
Sonepar Artikelnummer
121326663
Hersteller Artikelnummer
1212620
Hersteller Typ
CRIMPFOX-TC MP-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212620
Querschnitt:
0.08 .. 2.5 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.802 kg


