PHOENIX CONTACT - CT 10-2/2-GS/3E-110AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2920829
Nennspannung AC - 110 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356181822
Sonepar Artikelnummer
120777275
Hersteller Artikelnummer
2920829
Hersteller Typ
CT 10-2/2-GS/3E-110AC
Hersteller Artikel Nr.:
2920829
Nennspannung AC:
110 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.073 kg
LSA-PLUS Grobschutzmagazin für 10 Doppeladern, bestückt mit 10 Drei-Elektroden-Gasableitern.


