PHOENIX CONTACT - D-SUB-Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1688366
Breite - 24 mm
Höhe - 54 mm
Form der Aussparung - D-Sub
Anzahl der Aussparungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918817510
Sonepar Artikelnummer
120567134
Hersteller Artikelnummer
1688366
Hersteller Typ
VS-09-A
Hersteller Artikel Nr.:
1688366
Breite:
24 mm
Höhe:
54 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
16.7 mm
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


