Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - D-SUB-Busstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - D-SUB-Busstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2761606

  • Ausführung - Stecker

  • Polzahl - 15

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918101671

Sonepar Artikelnummer

120373198

Hersteller Artikelnummer

2761606

Hersteller Typ

SUBCON 15/M-SH

Hersteller Artikel Nr.:

2761606

Ausführung:

Stecker

Polzahl:

15

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

D-SUB-Stecker, 15-polig, Stift, ein 35°-Kabelabgang, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3...,14, 15 auf Schraubanschlussklemme