Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - D-SUB-Busstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2708119

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356041331

Sonepar Artikelnummer

120373205

Hersteller Artikelnummer

2708119

Hersteller Typ

SUBCON-PLUS-CAN/PG

Hersteller Artikel Nr.:

2708119

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.038 kg

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, 35°-Kabelabgang, Bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P bis 1 MBit/s, mit PG D-SUB-Buchse zum Anschluss eines Programmiergeräts, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 2, 3, 7, 9, Schraubklemmen