Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - D-SUB-Busstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2708999

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356082341

Sonepar Artikelnummer

120373206

Hersteller Artikelnummer

2708999

Hersteller Typ

SUBCON-PLUS-CAN/SC2

Hersteller Artikel Nr.:

2708999

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.048 kg

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei 35°-Kabelabgänge auf zwei Klemmreihen, Bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P bis 1 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 2, 3, 7, 9, Schraubanschlussklemmen