PHOENIX CONTACT - D-SUB-Busstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902324
Polzahl - 9
Kontaktausführung - männlich (male)
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356655026
Sonepar Artikelnummer
121358609
Hersteller Artikelnummer
2902324
Hersteller Typ
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12
Hersteller Artikel Nr.:
2902324
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
männlich (male)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.073 kg
D-SUB-Stecker, 9-polig, Buchse, mit PG-D-SUB-Stift, Belegung: 2, 3, 5, 7, 9, zwei M12-Kabelzuführungen (A-kodiert) unter 35°. Bussystem: CAN, CANopen. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator.


