PHOENIX CONTACT - D-SUB-Busstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902728
Polzahl - 9
Kontaktausführung - männlich (male)
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356672580
Sonepar Artikelnummer
121358620
Hersteller Artikelnummer
2902728
Hersteller Typ
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12
Hersteller Artikel Nr.:
2902728
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
männlich (male)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg
D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, mit PG-D-SUB-Buchse, Belegung: 3, 5, 6, 8, zwei M12-Kabelzuführungen (B-kodiert) unter 90°. Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator. Langversion, S7-kompatibel.


