PHOENIX CONTACT - D-SUB-Druckmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1652127
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 13 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918917111
Sonepar Artikelnummer
121342257
Hersteller Artikelnummer
1652127
Hersteller Typ
VS-M20 (5-13)
Hersteller Artikel Nr.:
1652127
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 13 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung:
gerade
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


