PHOENIX CONTACT - D-SUB-Koaxialkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1655616
Kontaktausführung - Koax
Werkstoff des Kontaktes - Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Umgebungstemperatur - 135 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356029506
Sonepar Artikelnummer
121342336
Hersteller Artikelnummer
1655616
Hersteller Typ
VS-BU-KX-75-RG179/187
Hersteller Artikel Nr.:
1655616
Kontaktausführung:
Koax
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
135 °C
Durchmesser Steckkontakt:
4.8 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.002 kg


