PHOENIX CONTACT - D-SUB-Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419705
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Breite - 31.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626187853
Sonepar Artikelnummer
120567131
Hersteller Artikelnummer
1419705
Hersteller Typ
CUC-DST-GPME-S/DSSC9
Hersteller Artikel Nr.:
1419705
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Breite:
31.8 mm
Höhe:
16.2 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-35 .. 95 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


